B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521

B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521
B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521
B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521
B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521
B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521
B63-3 25 オシアEJ SHIMANO(シマノ) 44680521

25 オシアEJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44680521品番B63-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

電動ジギングをよりパワフルに、もっと快適に。
もっとパワフルに、もっと快適に。電動ジギングに求められる基本性能がさらに進化したオシアEJ。電動リールの強力な巻き上げパワーによるアングラーへの負担を低減するために、曲がりの支点が手元側へ移行するバランスを徹底的に追求。より少ない力でジグを操ることができ、ジャークのタイミングも把握しやすく、ストレスフリーなジグ操作をサポート。電動ジギングならではの速い誘いで青物やマグロなどの回遊魚の攻略に威力を発揮。一方でスローな誘いへの対応力も備えており、オールラウンドに活躍。そして新たにXガイドを採用し、その計算された角度と形状によりトラブルレス性とスムーズな糸抜けを両立。さらにガイドの軽量化による操作性の向上も実現。

用途
対象魚: 青物~10kg+α、マグロ類~20kg+α。
質量(g)【ジグ】MAX 230全長(m)1.91角度(°)【最大ドラグ】45自重(g)163最大ドラグ(kg)5継数(本)2仕舞(cm)132.8先径(mm)2.3適合ライン(号)MAX 3カーボン含有率(%)94.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする