インテリムジャパン
アニマルバリア プロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44681904
品番
IJ-ANB-07PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。
防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途
猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。
お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など
付属品
コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×135×70
防水性
IP4
センサー感知範囲
上下90°×左右120°
対象動物
猫