大阪魂
SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
材質
樹脂
注文コード
44681987
品番
12792
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
白
寸法H(mm)
10.5
寸法d(mm)
19.3
寸法D(mm)
25.0
寸法h(mm)
8.0
適合穴径(Φmm)
18.3~18.9