※寸法図
大阪魂
SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂/青)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44682136
品番
NO.4
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
青
寸法A(mm)
6.99
寸法F(mm)
5.31
寸法D(mm)
9.53
寸法E(mm)
3.81
寸法B(mm)
5.31
寸法C(mm)
11.11