用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチその他【観察範囲】2-50mm材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps