SK(新潟精機)
Vブロック A型 機械仕上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
高さ(mm)
24
24
35
52
69
80
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44682587
品番
DCV-50AN
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途
ケガキ用ブロックに
材質
鋳鉄
幅(mm)
50
高さ(mm)
24
質量(g)
150
奥行(mm)
19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×24×19
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
相互差(mm)
【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05