曜日別特売
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284

 

KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284
KE74884-23.5 アサヒ J039 サックス アサヒシューズ 44684284

アサヒ J039 サックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード44684284品番KE74884-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

丈夫で長持ち!靴の消耗が早いキッズ、ジュニアの味方「ガチ強」アサヒ J039。
お子様の靴が「すぐに破れて困る」という方に。「ガチ強」は、つま先に硬質の「ガチ強ガード」を搭載。破損しやすいつま先を守ります。また、靴底は全面ラバーでとっても動きやすいのに、すり減りにくい仕様。さらに、アッパーは合皮を多く使用することで破れにくく、少々の雨の日でも活躍します(※防水ではありません)。中敷きも取外し可能なカップインソールなので、洗えるのもポイントです。その他、暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。

形状ロータイプサックスサイズ(cm)23.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプマジック/ひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする