KF37093-28 アサヒ 510 ブラック アサヒシューズ 44687669

 

KF37093-28 アサヒ 510 ブラック アサヒシューズ 44687669
KF37093-28 アサヒ 510 ブラック アサヒシューズ 44687669
KF37093-28 アサヒ 510 ブラック アサヒシューズ 44687669
KF37093-28 アサヒ 510 ブラック アサヒシューズ 44687669

アサヒ 510 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード44687669品番KF37093-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

スリッポンタイプのキャンバス地シューズ、アサヒ 510。
着脱が容易なスリッポンタイプのキャンバス地シューズ。すっきりしたシルエットで、Tシャツからジャケットスタイルまで合わせやすいベーシックなデザインです。男女兼用で、日常からお出掛け、お仕事用まで幅広く対応します。

形状ロータイプブラックサイズ(cm)28材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲3E靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする