曜日別特売
GD-260 ワークシューズ GDジャパン 44691187

GD-260 ワークシューズ GDジャパン 44691187
GD-260 ワークシューズ GDジャパン 44691187
GD-260 ワークシューズ GDジャパン 44691187
GD-260 ワークシューズ GDジャパン 44691187

ワークシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
グレー
内容量1足注文コード44691187品番GD-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

樹脂先芯で超軽量、片足約250g
運送業、物流倉庫作業など軽作業向け
抜群のコストパフォーマンス。

用途運送、物流軽作業向け形状ローカットグレー質量(g)約250(±10)サイズ(cm)24.5材質(アッパー)ニット素材機能通気性・超軽量材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ足囲3E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする