GDジャパン
ワークシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28
22.5
23
23.5
24
25
25.5
26
26.5
27
28
29
24.5
色
グレー
ネイビー
モスグリーン
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44691248
品番
GD-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
樹脂先芯で超軽量、片足約250g
運送業、物流倉庫作業など軽作業向け
抜群のコストパフォーマンス。
用途
運送、物流軽作業向け
形状
ローカット
色
グレー
質量(g)
約250(±10)
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
ニット素材
機能
通気性・超軽量
材質(底部)
EVA+合成ゴム
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひもタイプ
足囲
3E
靴タイプ
スニーカー