曜日別特売
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774

※色違い(写真は漆喰ホワイト色です)

CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774
CTN6250RSC eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 44691774

eコンボライト ラージタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ステンシルバー
内容量1個注文コード44691774品番CTN6250RSC
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。

質量(kg)10.6ステンシルバータイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)25
取扱説明書:(3.8MB)

商品説明動画

eコンボライト ラージタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする