曜日別特売
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000

 

CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000
CTN6250RWSSM eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 44692000

eコンボライト ラージタイプ SMARI対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
漆喰ホワイト
内容量1個注文コード44692000品番CTN6250RWSSM
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。

質量(kg)10.6漆喰ホワイトタイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)25
取扱説明書:(3.8MB)

商品説明動画

eコンボライト ラージタイプ SMARI対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする