曜日別特売
M2×36 スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱) オチアイ 44692986

スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
呼び2
適合穴径(Φmm)2
長さ(mm)36
内容量1箱(500個)注文コード44692986品番M2×36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び2長さ(mm)36材質種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.4寸法D(mm)(最大)1.4、(最小)1.3寸法E(mm)1.9表面処理ACP(燐酸塩被膜)適合穴径(Φmm)2二重せん断荷重(kN)2.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする