オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び
4.5
1.6
10
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
8
適合穴径(Φmm)
4.5
1.6
10
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
8
長さ(mm)
18
115
12
120
15
18
24
26
28
32
34
36
42
48
50
95
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44693101
品番
M4.5×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び
4.5
長さ(mm)
18
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
(最大)4.84、(最小)4.7
寸法E(mm)
4.3
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
4.5
二重せん断荷重(kN)
13.97