オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び
8
1.6
10
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
8
適合穴径(Φmm)
8
1.6
10
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
8
長さ(mm)
42
115
12
120
15
18
24
26
28
32
34
36
42
48
50
95
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44693162
品番
M8×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び
8
長さ(mm)
42
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
(最大)8.6、(最小)8.3
寸法E(mm)
7.8
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
8
二重せん断荷重(kN)
44.13