オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(500個)
呼び
3
3
4
5
6
適合穴径(Φmm)
3
3
4
5
6
長さ(mm)
5
5
5
10
11
12
6
8
100
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
56
58
60
63
65
70
75
80
85
9
90
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44693293
品番
M3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び
3
長さ(mm)
5
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)3.25、(最小)3.15
寸法E(mm)
2.9
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
6.2