オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(500個)
呼び
3
3
4
5
6
適合穴径(Φmm)
3
3
4
5
6
長さ(mm)
36
36
36
30
32
10
100
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
34
35
38
40
42
45
48
5
50
52
55
56
58
6
60
63
65
70
75
8
80
85
9
90
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44693494
品番
M3×36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び
3
長さ(mm)
36
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)3.25、(最小)3.15
寸法E(mm)
2.9
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
6.2