曜日別特売
M3×42 スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ 44693521

スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
呼び3
適合穴径(Φmm)3
長さ(mm)42
42
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
35
38
40
45
48
50
60
10
100
11
12
30
32
34
36
5
52
55
56
58
6
63
65
70
75
8
80
85
9
90
内容量1箱(500個)注文コード44693521品番M3×42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び3長さ(mm)42材質種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.6寸法D(mm)(最大)3.25、(最小)3.15寸法E(mm)2.9表面処理スズコバ適合穴径(Φmm)3二重せん断荷重(kN)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする