M4×15 スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ 44693625

スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
呼び4
適合穴径(Φmm)4
長さ(mm)15
15
10
12
14
8
100
11
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
5
50
52
55
56
58
6
60
63
65
70
75
80
85
9
90
内容量1箱(500個)注文コード44693625品番M4×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び4長さ(mm)15材質種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.8寸法D(mm)(最大)4.4、(最小)4.2寸法E(mm)3.9表面処理スズコバ適合穴径(Φmm)4二重せん断荷重(kN)11.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする