オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(500個)
呼び
4
3
4
5
6
適合穴径(Φmm)
4
3
4
5
6
長さ(mm)
28
28
28
16
18
20
22
24
25
26
45
48
50
55
60
65
70
75
10
100
11
12
14
15
19
30
32
34
35
36
38
40
42
5
52
56
58
6
63
8
80
85
9
90
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44693704
品番
M4×28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び
4
長さ(mm)
28
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
(最大)4.4、(最小)4.2
寸法E(mm)
3.9
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
4
二重せん断荷重(kN)
11.08