※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セルジャパン
セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
10
11
3
4
5
6
7
8
9
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44699261
品番
M2.5-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)1
寸法D(mm)
6.15
寸法B(mm)
7
取付穴径(Φmm)
6.2
最小板厚(mm)
1