ボーセイ
セルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44702122
品番
TCS-M4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2
寸法h(mm)
(最大)0.97
材質
ステンレス
寸法D(mm)
(最大)5.38
寸法B(mm)
7.9
取付穴径(Φmm)
5.4
最小板厚(mm)
1