曜日別特売
SPCLL-BK 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704444

SPCLL-BK 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704444
SPCLL-BK 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704444
SPCLL-BK 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704444
SPCLL-BK 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704444
SPCLL-BK 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704444

室内用ホスクリーンスポット型

(27件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1組(2本)
全長(mm)1020、1110、1200(3段階調節)
1020、1110、1200(3段階調節)
220
320、410(2段階調節)
460、550、640(3段階調節)
660、750、840(3段階調節)
320、410(2段階調整)
460、550、640(3段階調整)
660、750、840(3段階調整)
BK(ブラック)
内容量1組(2本)注文コード44704444品番SPCLL-BK
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。
天井を守るスプリング機構。
ポールをしっかりとロック
手軽にワンタッチ着脱
ポールを使いやすい長さに調整。
使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。

付属品フック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド材質(本体・カバー)亜鉛ダイカス/(ポール)ステンレス/(ポール先端)亜鉛ダイカスト/(リング)ナイロンBK(ブラック)全長(mm)1020、1110、1200(3段階調節)サイズLL種類室内天井吊型(スポット型)
注意
※水平天井のみに対応します。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

以前から使用していますが天井の下地さえわかれば充電ドライバーひとつで取付簡単です。下地探しに3分、取付に10分あれば十分です。説明書見ながらだと10分くらい余分に時間がかかるかも。どちらにしても充電ドライバーさえあれば簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 31379084
2024-08-24
用途: 室内干しする時
松原興産有限会社不動産業

ポールの長さも干すものの長さによって3段階に調節できデザインもすっきりしている。いらない時はポールを取り外しカーテンの影などに置いておけるので部屋もすっきりする。花粉症の方や小雨の日など室内干しをしたいとき便利に使っているとマンションの住人に評判のアイテム。

対象商品 : 35709922
2024-05-13
用途: 室内物干し用
その他業種

3段階に高さ調整が出来て、とても便利に利用しています。

対象商品 : 31379084
2024-03-22
用途: 室内干し
その他業種

取り付けも簡単で室内干しには欠かせない本当に優れものだとおもいます。

対象商品 : 35709922
2023-12-31
用途: 物干し
その他業種

簡単に取り付けられ、取り扱いやすい機能的な製品です。

対象商品 : 35709913
2022-09-13
用途: 室内物干し掛けに
信総和株式会社建設業・工事業

室内物干しには最適です!いつもこれをお客様に薦めてます。

対象商品 : 31379084
2022-09-11
用途: 室内干し
不動産業

取付けやすいし、ポールが外せたり、長さが変えられたりと便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 31379084
2021-05-01
用途: 室内干し用に購入
卸売・小売業

さすが、メーカー品です。
作りもしっかりしている、取り付けも安心操作性も抜群です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする