※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日清食品
おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(13g×24個)
注文コード
44705695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,072
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
濃いめのスープがおむすびに合う~!海鮮だしの旨みと味噌のコクがたまらない濃厚うま辛スープ。具材はカニカマ・たまご・ねぎ。
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×97×96
原材料
スープ(砂糖(国内製造)、粉末みそ、ポーク調味料、食塩、たん白加水分解物、魚醤、麦芽糖、香辛料(唐辛子、しょうが)、ごま、あさり調味料、酵母エキス)、かやく(味付卵、魚肉練り製品、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、香料、増粘多糖類、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、乳化剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー
かに、小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
栄養成分
エネルギー47kcal/たん白質2.6g/脂質1.4g/炭水化物6.1g/食塩相当量2.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。