曜日別特売
- フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ 44705790

 

- フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ 44705790
- フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ 44705790
- フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ 44705790
- フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ 44705790
- フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ 44705790
モノタロウ

フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード44705790品番-
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。

用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本質量(kg)35(タイヤ含む)車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)発泡ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)850ハンドル高さ(mm)970ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)850スタッキング可否不可連結可否不可
注意
※本商品は積載荷重の範囲内であっても積載品の重量が重くなればなるほど慣性力がより強くなり、人の力による制御が効きにくくなります。重量物は運搬の際は十分注意して下さい。
※傾斜や凸凹のある場所での使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。使用場所や使用条件を十分にご確認の上、ご使用下さい。
※付属の支柱がはめ込みしにくい場合は、ゴムハンマーなどで軽く叩いてセットしてください。
※本商品は大型商品のため通常の納期より1日2日多くかかる場合がございます。ご了承ください。
※また車上渡しの商品のため、商品の荷下しはユーザー様ご自身で行う必要があります。合わせてご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする