CONDOR(山崎産業)
六輪台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
38
38
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44706770
品番
CA752-000X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。
中央2輪が固定の為小回りが利きます。
別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
材質
本体・支柱:スチール、底板:PP、バンパー:PVC
質量(kg)
38
最大積載荷重(kg)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1260×424×1520
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません