4×40黒 PCチェーンリール巻 フジテック・ジャパン 44708529

包装様式

PCチェーンリール巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード44708529品番4×40黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質プラスチック寸法(mm)(リンク/外長)35.5長さ(m)40線径(Φmm)(リンク)5.7幅外寸(mm)(リンク)21
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください チェーン寸法に多少の誤差があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする