TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604

TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604
TWB-2525(NA) 2 天然木パイン材 木箱 YAMAZEN(山善) 44710604

天然木パイン材 木箱

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(2個)注文コード44710604品番TWB-2525(NA) 2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。

用途
収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
材質天然木パイン(無塗装)質量(kg)1.8脚高(mm)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×375×265
取扱説明書:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする