YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006

YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006
YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006
YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006
YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006
YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006
YBC-160A+替刃 電気草刈機 YAMAZEN(山善) 44711006

電気草刈機

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード44711006品番YBC-160A+替刃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お庭のお手入れに最適

用途電気草刈り機、電動草刈り機、電動草刈機、電動刈払い機、電動刈払機として。刈込み幅(mm)金属刃160電源(V)AC100電流(A)2.3消費電力(W)220本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×1200×285穴径(Φmm)20セット内容本体×1、替刃×1質量(kg)2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21531843
2023-10-02
用途: 玄関の雑草刈り
株式会社吉田製作所

コードレスではありませんが、延長コードを使えば20M位の周りの草が快適に刈れます。
大きなアシやツル系の草には厳しいですが、電動でも十分なパワーでした。

対象商品 : 21531843
2022-09-20
用途: 庭掃除
その他業種

軽くて使いやすいですが、次回購入するときは狭いところも少しあるので、鉄の歯だけでなく
ビニール兼用を買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21531843
2022-10-06
用途: 雑草刈り
サービス業

値段も手ごろで、大変使いやすかったです。おかげで、大変楽できました。

対象商品 : 21531843
2021-08-06
用途: 倉庫周辺の草刈に使用
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

電気式でコードのため延長コードをつなぎ倉庫周辺全てこれ1台でカバーしていますよく切れます。

対象商品 : 21531843
2020-06-01
用途: 庭の草刈り
金融・保険業

草刈機を初めて使いました。当方非力な30代女性ですが、それなりに使いこなすことができました!

3が参考にしています
対象商品 : 21531843
2020-06-04
用途: 組み立て簡単!
株式会社遠藤製作所製造業

組み立ては40代女性で10分かからず
使用は50代男性でそこまで重くなかったとのことでした

1が参考にしています
対象商品 : 21531843
2019-04-27
用途: 芝刈
サービス業

長年使っていたリョウビ製のものが寿命になり、同等品として購入。購入して分かったのは、同等というより、うり二つの製品でした。リョウビ製に比べコストパフォーマンスの高さは圧倒的です。

1が参考にしています
対象商品 : 21531843
2018-08-29
用途: 庭の草刈り
サービス業

・小さ目の160mm刃で少し気になったが、値段の割りに良く切れて良かった。ワイヤーと充電式も初め購入したが、始めからこちらにしとけば良かったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする