曜日別特売
イエロー イレクター製短靴ラック4列5段 20足用 ブラックトレイ 矢崎化工 44714068

 

イエロー イレクター製短靴ラック4列5段 20足用 ブラックトレイ 矢崎化工 44714068
イエロー イレクター製短靴ラック4列5段 20足用 ブラックトレイ 矢崎化工 44714068
イエロー イレクター製短靴ラック4列5段 20足用 ブラックトレイ 矢崎化工 44714068

イレクター製短靴ラック4列5段 20足用 ブラックトレイ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台フレーム:イエロー/ジョイント:クリームグレー注文コード44714068品番イエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。
扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。
フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。
固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。
幅方向のパイプ10本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所20ヵ所)。
シューズトレイ20枚をフレームへ取付けて使用します。
イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約17フレーム:イエロー/ジョイント:クリームグレー高さ(mm)1217奥行(mm)376間口(mm)1070キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)5
注意
※お客様組立商品となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

短靴ラック組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする