曜日別特売
SC-9060AX DHA OR 運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 44714865

 

SC-9060AX DHA OR 運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 44714865
SC-9060AX DHA OR 運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 44714865

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台オレンジ注文コード44714865品番SC-9060AX DHA OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。
キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。
段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。
接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
丸洗い可能です。
キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)21.4オレンジ高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様床面高さ(mm)226荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ACROS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする