45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297

45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297
45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297
45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297
45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297
45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297
45-18 メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業) 44717297

メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード44717297品番45-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。
ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。
薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。
丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。サイズLL規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油全長(cm)25中指長(cm)8.4材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10.5材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。
あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 庭木の剪定・草取り
医療・福祉・介護関連業

丈夫にできています。
土がついてもさっと払えば取れやすい
のもいいですね。
ほぼ最大級の切創防止にはなりますが、
指の部分が使いはじめは硬く曲げにくい
ので細かい作業には適していないように
思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする