姫野精工所
テーパピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び径
M4
注文コード
44719333
品番
M4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
テーパピン
表面処理
生地