PUB206 中空プルロックチャック PUBシリーズ 北川鉄工所 44720036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空プルロックチャック PUBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
チャック外径(Φmm)165
内容量1台注文コード44720036品番PUB206
参考基準価格(税別)¥614,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

ワークを引込み高精度加工。
シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。
強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)14.4(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)7000チャック外径(Φmm)165貫通穴径(Φmm)(着座仕様時最大)29慣性モーメント(kg・m2)0.053把握径(Φmm)69(最大)/35(最小)最大静的把握力(KN[kgf])58.0[5914]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.55(26.0)適合シリンダY1020R/RE許容入力(最大)18.0[1835](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする