AT04 2爪ワークグリッパ ATシリーズ 北川鉄工所 44720158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪ワークグリッパ ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)6.9
内容量1台注文コード44720158品番AT04
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

突起物ワークも確実把握。
エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。
エア配管だけで取付け簡単。
バーワークやエアブローに最適の中空構造。
北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。
ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。

質量(kg)6.9直径(Φmm)(ジョーストローク)5.2把握径(Φmm)110(最大)/9(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]適合型式(ソフトジョー)SJ04A1T把握力(kN)7.5[エアー圧力0.6(6kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※空気消費量はプランジャストローク10mm当り、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする