曜日別特売
MLT08 2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ 北川鉄工所 44720255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
チャック外径(Φmm)215
内容量1台注文コード44720255品番MLT08
参考基準価格(税別)¥681,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

常識を超えるロングストローク。
異形ワークに最適。
バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。

仕様(標準ソフトジョー)SJ08A1Tストローク(mm)(プランジャ)25質量(kg)25.7(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)3000チャック外径(Φmm)215慣性モーメント(kg・m2)0.164把握径(Φmm)215(最大)/38(最小)最大静的把握力(KN[kgf])28[2855]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.13[21.7]適合シリンダY1530R/RE許容入力(最大)30[3059](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする