信栄物産
ファークリフト用衝突防止プロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44721016
品番
BP-70-10P
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途
フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
材質
合成ゴム
形状
かまぼこ型
色
黒
長さL(mm)
185
寸法(高さH×幅W)(mm)
80×70
入数
10
注意
※個人宅配送不可です。