信栄物産
ターミナルラバー D型 中空タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(mm)
70×70×3000
注文コード
44721095
品番
KSN7-30
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
大型車でも安心、接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
中空形状なのでクッション効果はバツグンです。
用途
倉庫、配送センター等の荷受所のクッションや、トラックの後部クッションや、駐車場の車止めに。
材質
合成ゴム
形状
かまぼこ型
寸法(mm)
70×70×3000
色
黒
注意
※個人宅配送不可です。
※※アンカーボルト別売り
※1、2本のご注文はすぐに対応できますが、多量数のご注文は納期がかかる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません