曜日別特売
LCS-EMJ ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY 44721226

LCS-EMJ ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY 44721226
LCS-EMJ ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY 44721226
LCS-EMJ ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY 44721226
LCS-EMJ ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY 44721226
LCS-EMJ ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY 44721226

ソフトキャリングケース LCS-EMJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44721226品番LCS-EMJ
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カメラにレンズを装着したまま収納できるソフトキャリングケース
レンズ収納部を簡単に拡張できるため、長尺の望遠ズームレンズなど※も装着したまま収納可能※E 55-210mm F4.5-6.3 OSS、E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE までの長尺レンズに対応
ボディケースを装着した状態でも収納可能
ケースの内側にSDカードやレンズキャップを入れられる収納ポケット付き

材質ポリウレタン質量(g)(約)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)150×95×125
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする