※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファブエース
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
10
11
12
14
3
4
5
6
7
8
9
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44723856
品番
EF15-M4-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
1.45
寸法D(Φmm)
(最大)5.45
表面処理
ニッケル
取付穴径(Φmm)
5.5
寸法B(Φmm)
8
最小板厚(mm)
1.5