KR40H 簡易集束機クルリンくん 司化成 44723868

使用例

簡易集束機クルリンくん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台高さ(mm)650注文コード44723868品番KR40H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

誰でも、簡単に、安全に!フィルムを装着してクルッと梱包!梱包作業の省力化に貢献します!

用途ハンドルをまわすことで梱包できます。幅(mm)500高さ(mm)650タイプ手動奥行(mm)400対応【梱包可能範囲サイズ】横幅:100mm~380mm/高さ:300mmまで
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ピッタくん専用梱包機「クルリンくん」標準タイプ(手動 / 半自動) ご使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする