曜日別特売
EKS-M2.5-1 ファブナットEKS(ステンレス)(小箱) ファブエース 44724023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKS-M2.5-1 ファブナットEKS(ステンレス)(小箱) ファブエース 44724023
EKS-M2.5-1 ファブナットEKS(ステンレス)(小箱) ファブエース 44724023

ファブナットEKS(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(8000個)ねじの呼びM2.5注文コード44724023品番EKS-M2.5-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45寸法H(mm)2寸法D(mm)(最大)4.45寸法B(mm)5.5材質ステンレス寸法C(mm)約6.4寸法h(mm)(最大)0.97取付穴径(Φmm)4.5最小板厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする