ノサックス
溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
23.5
24
24.5
25
26.5
27.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44724577
品番
HR207-24.0CM
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途
溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
トラスコ品番
450-5306
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
紐式
靴タイプ
長編上靴