HR207-26.5CM 溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 ノサックス 44724604

HR207-26.5CM 溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 ノサックス 44724604
HR207-26.5CM 溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 ノサックス 44724604

溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード44724604品番HR207-26.5CM
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。

用途
溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
トラスコ品番450-5294形状ハイカットブラックサイズ(cm)26.5機能耐熱JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプ紐式靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする