曜日別特売
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.5CM 道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式) ノサックス 44724857

HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.5CM 道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式) ノサックス 44724857
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.5CM 道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式) ノサックス 44724857

道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード44724857品番HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.5CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。

トラスコ品番450-8434形状ハイカットブラックサイズ(cm)24.5JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする