曜日別特売
KF1088-255 作業靴 KF1088 ノサックス 44725268

KF1088-255 作業靴 KF1088 ノサックス 44725268
KF1088-255 作業靴 KF1088 ノサックス 44725268

作業靴 KF1088

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード44725268品番KF1088-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900

クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。

用途一般作業用。トラスコ品番136-6828材質/仕上靴底:ウレタン2層、中敷:EVAカップインソールブラックサイズ(cm)25.5規格JIS T8101革製S種〈普通作業用〉E合格材質(アッパー)牛クロム革(型押しソフト)足幅EEE材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする