ノサックス
作業靴 KF1088
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
44725295
品番
KF1088-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途
一般作業用。
トラスコ品番
134-3012
材質/仕上
靴底:ウレタン2層、中敷:EVAカップインソール
色
ブラック
サイズ(cm)
27
規格
JIS T8101革製S種〈普通作業用〉E合格
材質(アッパー)
牛クロム革(型押しソフト)
足幅
EEE
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1