曜日別特売
KT207-235 鍛冶鳶 ノサックス 44725399

KT207-235 鍛冶鳶 ノサックス 44725399
KT207-235 鍛冶鳶 ノサックス 44725399
KT207-235 鍛冶鳶 ノサックス 44725399

鍛冶鳶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード44725399品番KT207-235
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。
耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。

用途
高所作業・溶接作業用。
トラスコ品番134-3008形状ハイカットブラックサイズ(cm)23.5材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム機能耐滑・耐踏抜き性・耐熱JIS規格JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO足幅EEE材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする