曜日別特売
SC205-24.0CM ゴム底安全靴 短靴 SC205 ノサックス 44725426

SC205-24.0CM ゴム底安全靴 短靴 SC205 ノサックス 44725426
SC205-24.0CM ゴム底安全靴 短靴 SC205 ノサックス 44725426

ゴム底安全靴 短靴 SC205

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード44725426品番SC205-24.0CM
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

一般作業用ゴム底安全靴です。

トラスコ品番450-5243サイズ(cm)24規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする