ノサックス
ゴム底安全靴 短靴 SC205
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
23.5
24
27.5
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725444
品番
SC205-29.0CM
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一般作業用ゴム底安全靴です。
トラスコ品番
450-8427
色
黒
サイズ(cm)
29
規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1